Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante5507
- Máx. centro a centro Longitud1065 mm
- Diámetro máximo de la polea conducida710 mm
- Diámetro máx. del eje motorizado75 mm
- Diámetro máx. de la polea motriz305 mm
- Diámetro máximo del eje del destornillador85 mm
- Min. centro a centro Longitud815 mm
- Profundidad general9.2500 pulg.
- Altura total69.0000 pulg.
- Ancho general31.5000 pulg.
- Peso246.40 lb
Detalles
- IncluyeCubierta metálica expandida
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Posición de montajeA3, A6, A9, B12, B6, B9, C12, C3, C9, D12, D3, D6
- Tipo de productoPiezas y protecciones de la correa
- Tipos de productosProtección de la correa
- Estándares cumplidosOSHA
- UPC_NO782934097249
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.