Motion
BG5608-20E PROTECTOR DE CORREA CON CUBIERTA EXP.

FALK
BG5608-20E BELT GUARD W/BRKTS EXP COVER

Protector de correa - Tamaño reductor 5507 , 800 mm de altura, 235 mm de ancho, 1755 mm de grosor
Artículo MI #01634701
No. Fabricante BG5608-20E BELT GUARD W/BRKTS EXP COVER
Precio3,178.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
BG5608-20E BELT GUARD W/BRKTS EXP COVER

Protector de correa - Tamaño reductor 5507 , 800 mm de altura, 235 mm de ancho, 1755 mm de grosor
Artículo MI #01634701
No. Fabricante BG5608-20E BELT GUARD W/BRKTS EXP COVER
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
Precio3,178.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    5507
  • Máx. centro a centro Longitud  
    905 mm
  • Diámetro máximo de la polea conducida
    785 mm
  • Diámetro máx. de la polea motriz
    380 mm
  • Min. centro a centro Longitud  
    815 mm
  • Profundidad general
    1755 mm
  • Altura total
    800 mm
  • Ancho general
    235 mm
  • Peso
    246.40 lb

Detalles

  • Incluye
    Soporte de montaje
  • Material
    Acero
  • Posición de montaje
    A3, A9, B12, B6, C3, C9, D12, D6
  • Tipo de producto
    Piezas y protecciones de la correa
  • Tipos de productos
    Protección de la correa
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • UPC_NO
    782934137358

Descripción general

Descripción del fabricante
BG5608-20E PROTECTOR DE CORREA CON CUBIERTA EXP.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"