Motion
8992865
Calibre hidráulico - 160 psi, 2-1/2 in de diámetro de la cara, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01640996
No. Fabricante 8992865
Precio113.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre hidráulico - 160 psi, 2-1/2 in de diámetro de la cara, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01640996
No. Fabricante 8992865
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
Su precio$113.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    54 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    160 psi
  • Tipo de indicador
    Proceso
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje central trasero (CBM)
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
232.53 2.5 160PSI/BARRA 1/4 B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"