Motion
P12S2AC
Motor de inducción de CA - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, montaje frontal en C/pie
Artículo MI #01642430
No. Fabricante P12S2AC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, montaje frontal en C/pie
Artículo MI #01642430
No. Fabricante P12S2AC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    24 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    1 / 2.10 / 2.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    72.00 %
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
P12S2AC MOTOR ( H549)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good