Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaJ
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-1/4 pulg.
- Cara Ancho0.6875 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/16 (1-1/16 a 1-3/16 calibre) pulg., 1/4 x 1/32 (1-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg.
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.5000 pulg.
- Diámetro de paso2.53 pulg.
- Peso0.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJA
- MaterialAcero
- Número de Ranuras6
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672033374