Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaJ
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-11/16 pulg.
- Cara Ancho1.0938 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-5/8 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro8.0000 pulg.
- Diámetro de paso8.03 pulg.
- Peso4.20 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSH
- MaterialAcero
- Número de Ranuras10
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaWebbed
- UPC_NO698672030144