Motion
16J450

TB WOODS
16J450

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de cinturón en J, ranura 16 , 4.53 pulg. de diámetro de paso, 4.50 pulg. de diámetro exterior, buje QD, buje serie SH
Artículo MI #01645128
No. Fabricante 16J450
Precio528.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
16J450

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de cinturón en J, ranura 16 , 4.53 pulg. de diámetro de paso, 4.50 pulg. de diámetro exterior, buje QD, buje serie SH
Artículo MI #01645128
No. Fabricante 16J450
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
Precio528.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    J
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.6563 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-5/8 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    1-21/32 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.53 pulg.
  • Peso
    3.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SH
  • Material
    Acero
  • Número de Ranuras  
    16
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672030502

Descripción general

Descripción del fabricante
16J4.50-SH HOJA DE POLI-V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle