Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud92.08 mm
- Espaciado entre orificios de pernos92.08 mm
- Tamaño del perno12.00 mm
- Agujero Diámetro35 mm
- Longitud del orificio44.85 mm
- Ancho de la carcasa15.90 mm
- Longitud a través del orificio48.8 mm
- Longitud total Diámetro117.5 mm
- Peso4 lb
Detalles
- Número de cojineteUG2M35NL
- Tipo de orificioRecto
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.6850 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- SerieF3U
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662327748319
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 35 mm, de uso estándar, bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio