Motion
HPJ-76
Seguidor de leva bridado - 76 mm de diámetro del rodillo, 52 mm de ancho del rodillo, 98 mm de diámetro de la brida, 14 mm de grosor de la brida, uno bridado
Artículo MI #01646641
No. Fabricante HPJ-76
Precio240.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva bridado - 76 mm de diámetro del rodillo, 52 mm de ancho del rodillo, 98 mm de diámetro de la brida, 14 mm de grosor de la brida, uno bridado
Artículo MI #01646641
No. Fabricante HPJ-76
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
Su precio$240.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    98 mm
  • Brida Grosor  
    14 mm
  • Rodillo Diámetro  
    76 mm
  • Rodillo Ancho  
    52 mm
  • Poste Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    63480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    88960 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • UPC_NO
    622424954273

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREDOR DE CARGA HPJ-76

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle