Motion
10UCBN2A5.0N

FALK
10UCBN2A5.0N

5:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 15.88 mm, Diámetro de eje de salida de 0.6250 pulg.
Artículo MI #01646731
No. Fabricante 10UCBN2A5.0N
Precio17,199.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A5.0N

5:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 15.88 mm, Diámetro de eje de salida de 0.6250 pulg.
Artículo MI #01646731
No. Fabricante 10UCBN2A5.0N
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
Precio17,199.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    10
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    17 N-m;150
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Diámetro del eje de salida
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    5.0:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    0.56 kW;0.75 hp
  • Capacidad de carga suspendida
    1000 N, 225 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UCBN
  • Clasificación de potencia térmica
    0.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    150 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A5.0N ULTRAMITE 4.938:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"