Motion
10UCBN2A8.0A_F

FALK
10UCBN2A8.0A_F

8:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg., Montaje de pie, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01646745
No. Fabricante 10UCBN2A8.0A_F
Precio18,003.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A8.0A_F

8:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg., Montaje de pie, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01646745
No. Fabricante 10UCBN2A8.0A_F
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
Precio18,003.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    8:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    8:1

Detalles

  • Relación real
    8.0:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A8.0A F ULTRAMITE 7.945:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"