Motion
10UCBN2A8.0N

FALK
10UCBN2A8.0N

08:1 Reducción, 8:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, Tamaño de Entrada de 0.8750 in, Diámetro de Eje de Salida de 1.2500 in, Horizontal, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #01646747
No. Fabricante 10UCBN2A8.0N
Precio17,199.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A8.0N

08:1 Reducción, 8:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, Tamaño de Entrada de 0.8750 in, Diámetro de Eje de Salida de 1.2500 in, Horizontal, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #01646747
No. Fabricante 10UCBN2A8.0N
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
Precio17,199.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    10
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • RPM máximas de salida
    219 rpm
  • Par de salida máximo
    339 N-m;3000
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T/145T
  • Relación nominal
    8:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    8:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    8.00:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado NEMA para cara C
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Número de Upc del fabricante
    662468301198
  • Potencia de entrada máxima
    10.5 CV
  • Montaje
    Horizontal
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    08:1
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3000 pulg-lb
  • UPC_NO
    662468301198

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A8.0N ULTRAMITE 7.945:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron