Motion
10UCBN2A18.A_F

FALK
10UCBN2A18.A_F

18:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01646777
No. Fabricante 10UCBN2A18.A_F
Precio18,003.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A18.A_F

18:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01646777
No. Fabricante 10UCBN2A18.A_F
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
Precio18,003.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    10
  • RPM máximas de salida
    97 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    18:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    18:1

Detalles

  • Relación real
    18.01:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    1250 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A18.A F ULTRAMITE 18.25:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron