Motion
10UCBN2A56.A_C

FALK
10UCBN2A56.A_C

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01646834
No. Fabricante 10UCBN2A56.A_C
Precio16,907.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A56.A_C

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01646834
No. Fabricante 10UCBN2A56.A_C
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
Precio16,907.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    050
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    14.56:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 15 IN
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A56.A C ULTRAMITE 51.49:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron