Motion
10UCBN3A140A_C

FALK
10UCBN3A140A_C

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01646900
No. Fabricante 10UCBN3A140A_C
Precio25,596.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN3A140A_C

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01646900
No. Fabricante 10UCBN3A140A_C
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
Precio25,596.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    120 rpm
  • Par de salida máximo
    99.99 N-m;885
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1.9

Detalles

  • Relación real
    14.56:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con chaveta
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 15 IN
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    885 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN3A140A C ULTRAMITE 135.9:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"