Motion
10UCFN2A1.4N

FALK
10UCFN2A1.4N

1.4:1 Relación, tipo de entrada de cara C, horizontal
Artículo MI #01646939
No. Fabricante 10UCFN2A1.4N
Price$19,499.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A1.4N

1.4:1 Relación, tipo de entrada de cara C, horizontal
Artículo MI #01646939
No. Fabricante 10UCFN2A1.4N
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
Price$19,499.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    10
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210
  • Relación nominal
    1.4:1
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    1.4:1

Details

  • Relación real
    1.4:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Montaje
    Horizontal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UCF

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A1.4N ULTRAMITE 1.442:1

Los clientes también compraron