Motion
10UCFN2A2.2A_G

FALK
10UCFN2A2.2A_G

2.2:1 Relación, tipo de entrada de cara C, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01646946
No. Fabricante 10UCFN2A2.2A_G
Precio20,502.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A2.2A_G

2.2:1 Relación, tipo de entrada de cara C, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01646946
No. Fabricante 10UCFN2A2.2A_G
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
Precio20,502.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    10
  • Relación nominal
    2.2:1
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    2.2:1

Detalles

  • Relación real
    2.2:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    UCF

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A2.2A G ULTRAMITE 2.191:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron