Motion
10UCFN2A2.8N

FALK
10UCFN2A2.8N

2.8:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1-1/2 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01646955
No. Fabricante 10UCFN2A2.8N
Precio19,499.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A2.8N

2.8:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1-1/2 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01646955
No. Fabricante 10UCFN2A2.8N
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
Precio19,499.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215T
  • Relación nominal
    2.8:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/2 pulg.
  • Relación
    2.8:1

Detalles

  • Relación real
    2.8:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    10 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A2.8N ULTRAMITE 2.992:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron