Motion
10UCFN2A4.5N

FALK
10UCFN2A4.5N

4.5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #01646971
No. Fabricante 10UCFN2A4.5N
Precio19,499.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A4.5N

4.5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #01646971
No. Fabricante 10UCFN2A4.5N
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
Precio19,499.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    4.5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    4.5:1

Detalles

  • Relación real
    4.5:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A4.5N ULTRAMITE 4.545:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron