Motion
10UCFN2A10.A_F

FALK
10UCFN2A10.A_F

10:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01646997
No. Fabricante 10UCFN2A10.A_F
Precio20,307.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A10.A_F

10:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01646997
No. Fabricante 10UCFN2A10.A_F
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
Precio20,307.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    090
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    10.12:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A10.A F ULTRAMITE 10.59:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron