Motion
10UCFN2A32.A_D

FALK
10UCFN2A32.A_D

30.76:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01647049
No. Fabricante 10UCFN2A32.A_D
Precio19,207.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A32.A_D

30.76:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01647049
No. Fabricante 10UCFN2A32.A_D
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
Precio19,207.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    G32
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Relación
    30.76:1

Detalles

  • Relación real
    30.45:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.1 kW;1.5 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 15 IN

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A32.A D ULTRAMITE 30.76:1

You May Also Like