Motion
10UCFN2A36.A_E

FALK
10UCFN2A36.A_E

3:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01647056
No. Fabricante 10UCFN2A36.A_E
Precio20,307.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A36.A_E

3:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01647056
No. Fabricante 10UCFN2A36.A_E
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
Precio20,307.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    580 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    3:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    3:1

Detalles

  • Relación real
    3.06:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    10 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con chaveta
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A36.A E ULTRAMITE 35.44:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"