Motion
10UCFN2A50.N

FALK
10UCFN2A50.N

50:1 Reducción, 50:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador en Línea, Diámetro del Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #01647077
No. Fabricante 10UCFN2A50.N
Precio19,499.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A50.N

50:1 Reducción, 50:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador en Línea, Diámetro del Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #01647077
No. Fabricante 10UCFN2A50.N
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
Precio19,499.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    050
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    2500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    50:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Relación real
    49.98:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    2250 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    50:1
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A50.N ULTRAMITE 47.93:1

You May Also Like