Motion
10UCFN2A63.A_D

FALK
10UCFN2A63.A_D

63:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01647085
No. Fabricante 10UCFN2A63.A_D
Precio19,207.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A63.A_D

63:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01647085
No. Fabricante 10UCFN2A63.A_D
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
Precio19,207.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    063
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    63:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    63:1
  • Factor de servicio
    1.4

Detalles

  • Relación real
    63.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A63.A D ULTRAMITE 57.75:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"