Especificaciones
Dimensiones
- RPM máximas de salida17.5 rpm
- Par de salida máximo5200
- Tamaño de estructura NEMA / IEC145TC
- Relación nominal100:1
- Diámetro del eje de salida1.5000 pulg.
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación100:1
- Factor de servicio1.0
Detalles
- Relación real100.00:1
- Estilo de entradaCara C NEMA
- Tipo de entradaAdaptador del motor
- Número de catálogo del fabricante10UCFN3A100A_C
- Potencia de entrada máxima1.5 CV
- MontajeCualquier dirección de montaje
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco con llave
- Capacidad de carga suspendida1750 lbf
- Tipo de reductorPlanetario
- Reducción100:1
- SerieSerie 15 IN
- Clasificación de potencia térmica10 CV
- Clasificación de par (pulg.-lb)5200 pulg-lb
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.