Motion
10UCFN3A100N

FALK
10UCFN3A100N

100:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #01647131
No. Fabricante 10UCFN3A100N
Precio24,541.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN3A100N

100:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #01647131
No. Fabricante 10UCFN3A100N
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
Precio24,541.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    10
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    100:1

Detalles

  • Relación real
    100.0:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN3A100N ULTRAMITE 110.0:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"