Motion
10UWBQ2A45.A G ULTRAMITE

FALK
10UWBQ2A45.A G ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 43.65:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca
Artículo MI #01647236
No. Fabricante 10UWBQ2A45.A G ULTRAMITE
Precio36,040.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UWBQ2A45.A G ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 43.65:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca
Artículo MI #01647236
No. Fabricante 10UWBQ2A45.A G ULTRAMITE
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
Precio36,040.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    10
  • RPM máximas de salida
    1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    324TC
  • Relación
    43.65:1
  • Factor de servicio
    1.03

Detalles

  • Caballos de entrada
    40 CV
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Montaje
    Unidad básica
  • Tipo de montaje
    Unidad básica
  • RPM de salida
    40 rpm
  • Par de salida
    57475
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    9051 lbf
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    10UW

Descripción general

Descripción del fabricante
10UWBQ2A45.A G ULTRAMITE 43.65:1

You May Also Like

Los clientes también compraron