Motion
02-354554
02-354554 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D03 Válvula, 20 gpm Caudal máx., Bobina de 240 V CA (60 Hz) / 220 V CA (50 Hz)
Artículo MI #01648198
No. Fabricante 02-354554
Precio557.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-354554 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D03 Válvula, 20 gpm Caudal máx., Bobina de 240 V CA (60 Hz) / 220 V CA (50 Hz)
Artículo MI #01648198
No. Fabricante 02-354554
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
Precio557.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.42 pulg.
  • Longitud total
    8.66 pulg.
  • Ancho general
    1.80 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tamaño de la válvula
    D03

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    240 V ac (60 Hz) / 220 V ac (50 Hz)
  • Número de diseño
    60
  • Conexión eléctrica
    Solo clientes potenciales voladores
  • Tipo de conector eléctrico
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura ambiente máx.
    5075
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °C
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5075 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °C
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Especificación de rendimiento
    Estándar
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG4V-3 60
  • Disposición del resorte del carrete
    Solenoide único, desplazamiento de resorte, de extremo a extremo
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado a todos los puertos
  • Clasificación de presión del puerto T
    3000 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V-3-2AL-MFW-D6-60
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

También puede gustarle

Los clientes también compraron