Motion
615069
615069 Válvula de control direccional -
Artículo MI #01672396
No. Fabricante 615069
Precio1,694.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
615069 Válvula de control direccional -
Artículo MI #01672396
No. Fabricante 615069
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
Precio1,694.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.80 pulg.
  • Longitud total
    5.40 pulg.
  • Ancho general
    4.10 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Operado por piloto
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención
  • Número de diseño
    10
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °C
  • Caudal máximo
    300 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °C
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño PCGV-8 10
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
PCGV8A10 VÁLVULA
  • Estabilidad bajo presión
  • Mantenimiento mínimo
  • Detenga las fugas antes de que comiencen

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good