Motion
07UWBQ3AB450A UN ULTRAMITE

FALK
07UWBQ3AB450A A ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 419.3:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca, salida de 2 pulg.
Artículo MI #01677373
No. Fabricante 07UWBQ3AB450A A ULTRAMITE
Precio12,834.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
07UWBQ3AB450A A ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 419.3:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca, salida de 2 pulg.
Artículo MI #01677373
No. Fabricante 07UWBQ3AB450A A ULTRAMITE
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
Precio12,834.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    07
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 4.170 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    12100 pulg-lbs a 250 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    2 pulg.
  • Relación
    419.3:1
  • Peso
    286.40 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricante sintético estándar
  • Potencia de entrada máxima
    1.920 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Montaje en base
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    5030 a 125 RPM lbf
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    07UW
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934127441

Descripción general

Descripción del fabricante
07UWBQ3AB450A A ULTRAMITE 419.3:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron