Motion
07UWBQ3AB900N ULTRAMITE

FALK
07UWBQ3AB900N ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 838.5:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, entrada de 3/4 pulg., salida hueca, salida de 2 pulg.
Artículo MI #01677392
No. Fabricante 07UWBQ3AB900N ULTRAMITE
Precio12,699.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
07UWBQ3AB900N ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 838.5:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, entrada de 3/4 pulg., salida hueca, salida de 2 pulg.
Artículo MI #01677392
No. Fabricante 07UWBQ3AB900N ULTRAMITE
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
Precio12,699.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    07
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 2.090 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    11100 pulg-lbs a 250 rpm
  • Tamaño de salida
    2 pulg.
  • Relación
    838.5:1
  • Peso
    286.40 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricante sintético estándar
  • Potencia de entrada máxima
    0.970 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Unidad básica
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    5030 a 125 RPM lbf
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    07UW
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934127632

Descripción general

Descripción del fabricante
07UWBQ3AB900N ULTRAMITE 838.5:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"