Motion
07UWXQ3AB100N ULTRAMITE

FALK
07UWXQ3AB100N ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 97.33:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, entrada de 3/4 pulg., salida sólida, salida de 2 pulg.
Artículo MI #01677396
No. Fabricante 07UWXQ3AB100N ULTRAMITE
Precio11,035.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
07UWXQ3AB100N ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 97.33:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, entrada de 3/4 pulg., salida sólida, salida de 2 pulg.
Artículo MI #01677396
No. Fabricante 07UWXQ3AB100N ULTRAMITE
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
Precio11,035.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    07
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 17.980 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    12100 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de salida
    2 pulg.
  • Relación
    97.33:1
  • Peso
    304.00 lb

Detalles

  • Kit de base compatible
    1940567
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricante sintético estándar
  • Potencia de entrada máxima
    6.760 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5030 a 125 RPM lbf
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    07UW
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934127670

Descripción general

Descripción del fabricante
07UWXQ3AB100N ULTRAMITE 97.33:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"