Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del reductor del fabricante07
- RPM máximas de salidaEntrada de 7.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo12100 pulg-lbs a 3500 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Tamaño de salida2 pulg.
- Relación249.9:1
- Peso304.00 lb
Details
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónLubricante sintético estándar
- Potencia de entrada máxima3.170 hp a 3500 rpm
- MontajeBrida de salida estándar con pozo seco vertical
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida5030 a 125 RPM lbf
- ReducciónTriple
- Serie07UW
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934127960
Descripción general
Descripción del fabricante
07UWXQ3AB265A C ULTRAMITE 249.9:1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View brochure
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View brochure- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View brochure - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View brochure
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.