Motion
07UWXQ3AB800N ULTRAMITE

FALK
07UWXQ3AB800N ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 747.7:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, entrada de 3/4 pulg., salida hueca, salida de 2 pulg.
Artículo MI #01677458
No. Fabricante 07UWXQ3AB800N ULTRAMITE
Precio11,035.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
07UWXQ3AB800N ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 747.7:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, entrada de 3/4 pulg., salida hueca, salida de 2 pulg.
Artículo MI #01677458
No. Fabricante 07UWXQ3AB800N ULTRAMITE
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
Precio11,035.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    07
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 2.340 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    11300 pulg-lbs a 3500 rpm
  • Tamaño de salida
    2 pulg.
  • Relación
    747.7:1
  • Peso
    304.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricante sintético estándar
  • Potencia de entrada máxima
    1.090 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    5030 a 125 RPM lbf
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    07UW
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934128295

Descripción general

Descripción del fabricante
07UWXQ3AB800N ULTRAMITE 747.7:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good