Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca13/32 pulg.
- Longitud del canal4-3/8 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Diámetro del mango13/32 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- SerieR51
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha