Motion
051040
Broca de longitud cónica Precision Twist Drill®, serie R51 , material de acero de alta velocidad, tamaño de broca de 5/8 pulg., longitud de canal de 4-7/8 pulg., longitud total de 8-3/4 pulg.
Artículo MI #01686312
No. Fabricante 051040
Precio70.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica Precision Twist Drill®, serie R51 , material de acero de alta velocidad, tamaño de broca de 5/8 pulg., longitud de canal de 4-7/8 pulg., longitud total de 8-3/4 pulg.
Artículo MI #01686312
No. Fabricante 051040

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$70.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5/8 pulg.
  • Longitud del canal
    4-7/8 pulg.
  • Longitud total
    8-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    R51
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
6000234 R51 BROCA 5/8 LONGITUD CÓNICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron