Motion
051352
Broca de longitud cónica - Serie M51CO , Material de acero de alta velocidad de cobalto, Tamaño de broca de 13/16 pulg., Longitud de canal de 6-1/8 pulg., Longitud total de 10 pulg.
Artículo MI #01686441
No. Fabricante 051352
Precio223.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie M51CO , Material de acero de alta velocidad de cobalto, Tamaño de broca de 13/16 pulg., Longitud de canal de 6-1/8 pulg., Longitud total de 10 pulg.
Artículo MI #01686441
No. Fabricante 051352

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio223.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    13/16 pulg.
  • Longitud del canal
    6-1/8 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Diámetro del mango
    13/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35, M42
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Con muescas
  • Serie
    M51CO
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5996589 M5CO BROCA 13/16 LONGITUD CÓNICA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good