Motion
052040
Broca de longitud cónica Precision Twist Drill®, serie R52 , material de acero de alta velocidad, tamaño de broca n.o 40 , longitud de canal de 2-1/2 in, longitud total de 4-5/8 in
Artículo MI #01686759
No. Fabricante 052040
Precio12.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica Precision Twist Drill®, serie R52 , material de acero de alta velocidad, tamaño de broca n.o 40 , longitud de canal de 2-1/2 in, longitud total de 4-5/8 in
Artículo MI #01686759
No. Fabricante 052040
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
Precio12.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #40
  • Longitud del canal
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    #40

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    R52
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
6000149 R52 BROCA #40 LONGITUD CÓNICA