Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size#36
- Flute Length1-7/16 in
- Overall Length2-1/2 in
- Diámetro del mango#36
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Point Angle135 °
- SerieR18B
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
5999159 R18B BROCA #36 LONGITUD DEL TRABAJADOR