Motion
018240
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill®, serie R18B , n.o 40, material de acero de alta velocidad, canal de 1-3/8 pulg., ángulo de punta de 135 °, 2-3/8 pulg. OAL
Artículo MI #01689011
No. Fabricante 018240
Precio2.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill®, serie R18B , n.o 40, material de acero de alta velocidad, canal de 1-3/8 pulg., ángulo de punta de 135 °, 2-3/8 pulg. OAL
Artículo MI #01689011
No. Fabricante 018240

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #40
  • Canal Longitud  
    1-3/8 pulg.
  • En general Longitud  
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    #40

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Serie
    R18B
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5999171 R18B BROCA #40 LONGITUD DEL TRABAJADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron