Motion
059119
Broca espiral de precisión® para aeronave / Broca extralarga - #19, acero de alta velocidad, 2-1/8 pulg. canal, 135 ° punto, 12 pulg. OAL
Artículo MI #01689203
No. Fabricante 059119
Precio27.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca espiral de precisión® para aeronave / Broca extralarga - #19, acero de alta velocidad, 2-1/8 pulg. canal, 135 ° punto, 12 pulg. OAL
Artículo MI #01689203
No. Fabricante 059119
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
Precio27.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #19
  • Canal Longitud  
    2-1/8 pulg.
  • En general Longitud  
    12 pulg.
  • Diámetro del mango
    #19

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    501-12
  • Mango Tipo  
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA 6001245 501-12 #19 A/C EXT.