Motion
018628
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill®, serie R10P , n.o 28, material de acero de alta velocidad, canal de 1-3/4 pulg., ángulo de punta de 118 °, 2-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #01689738
No. Fabricante 018628
Precio3.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill®, serie R10P , n.o 28, material de acero de alta velocidad, canal de 1-3/4 pulg., ángulo de punta de 118 °, 2-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #01689738
No. Fabricante 018628
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
Precio3.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #28
  • Canal Longitud  
    1-3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    2-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    #28

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    R10P
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5999167 R18P BROCA #28 LONGITUD DEL TRABAJADOR