Motion
018629
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill®, serie R10P , n.o 29, material de acero de alta velocidad, canal de 1-3/4 pulg., ángulo de punta de 118 °, 2-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #01689741
No. Fabricante 018629
Precio2.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill®, serie R10P , n.o 29, material de acero de alta velocidad, canal de 1-3/4 pulg., ángulo de punta de 118 °, 2-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #01689741
No. Fabricante 018629
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
Su precio$2.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #29
  • Canal Longitud  
    1-3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    2-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    #29

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    R10P
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5999001 R18P BROCA #29 LONGITUD DEL TRABAJADOR