Especificaciones
Dimensiones
- Relación profundidad/diámetro4xD
- Tamaño de la broca1 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 3/4 pulg., 5/8 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.
- Longitud del canal3 pulg.
- Incrementos1/16 pulg.
- Tamaño de broca más grande1 pulg.
- Tipo de longitudLongitud del trabajador, longitud del mecánico
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
- Tamaño de broca más pequeño9/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de piezas8
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- Tipo de puntoConvencional
- SerieR56
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha