Motion
001039
Fresa de mango cuadrada - Serie E3302M , Material de metal duro, Acabado/revestimiento brillante, Extremo único, Diámetro de fresa de 10 mm, 2 canales, Longitud de corte de 22 mm
Artículo MI #01691878
No. Fabricante 001039
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada - Serie E3302M , Material de metal duro, Acabado/revestimiento brillante, Extremo único, Diámetro de fresa de 10 mm, 2 canales, Longitud de corte de 22 mm
Artículo MI #01691878
No. Fabricante 001039
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    22 mm
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    10 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Mango Diámetro  
    10 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    E3302M
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA DE MANGO 001039 E3302M 10.00MM 2 CANALES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good