Motion
001339
Fresa de mango de bola - Serie EB3304M , Material de metal duro, 4.5 mm Diámetro de la fresadora, 14 mm Longitud de corte, 5 mm Diámetro del mango, 50 mm Longitud total
Artículo MI #01692089
No. Fabricante 001339
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola - Serie EB3304M , Material de metal duro, 4.5 mm Diámetro de la fresadora, 14 mm Longitud de corte, 5 mm Diámetro del mango, 50 mm Longitud total
Artículo MI #01692089
No. Fabricante 001339
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    14 mm
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    4.5 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Mango Diámetro  
    5 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    EB3304M
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Extremo no esférico
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA DE MANGO 001339 EB3304M 4.50MM 4 CANALES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"