Motion
02021 WETORDRY IMPERIAL 50 HOJAS/CAJA 5 1/2"X9" 1000A; 5 CAJAS/CAJA

3M
02021 IMPERIAL WETORDRY 50 SHEETS/CARTON 5 1/2"X9" 1000A; 5 CARTONS/CASE

Hoja de acondicionamiento de superficie Wetordry™ material de carburo de silicio, 9.0000 pulg. de largo, 5.5000 pulg. de ancho, grano 1000
Artículo MI #01697107
No. Fabricante 02021 IMPERIAL WETORDRY 50 SHEETS/CARTON 5 1/2"X9" 1000A; 5 CARTONS/CASE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02021 IMPERIAL WETORDRY 50 SHEETS/CARTON 5 1/2"X9" 1000A; 5 CARTONS/CASE

Hoja de acondicionamiento de superficie Wetordry™ material de carburo de silicio, 9.0000 pulg. de largo, 5.5000 pulg. de ancho, grano 1000
Artículo MI #01697107
No. Fabricante 02021 IMPERIAL WETORDRY 50 SHEETS/CARTON 5 1/2"X9" 1000A; 5 CARTONS/CASE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A-wt
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    5.5 pulg.
  • Longitud de la hoja
    9 pulg.
  • Anchura de la hoja
    5-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Material de apoyo
    Papel
  • Seco o húmedo
    Seco, húmedo
  • Número de grano
    1000
  • Número de stock del fabricante
    60455067888
  • Número de Upc del fabricante
    00051144020218
  • UPC_NO
    00051144020218
  • Resistente al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
02021 WETORDRY IMPERIAL 50 HOJAS/CAJA A GRANEL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La práctica lámina se puede utilizar en húmedo o seco sobre pintura, imprimación, revestimiento de gel y metal
  • El soporte impermeable soporta aplicaciones húmedas para reducir la carga y un corte más rápido
  • El mineral de carburo de silicio es nuestro abrasivo de corte más rápido para un acabado superior
  • Gama de calidades finas desde 1000 hasta 3000 para los resultados más profesionales
  • Disponible en hojas de 9” x 11” y 5-1/2” x 9” para una variedad de usos