Motion
82465 ROLLO DE DISCO DE PELÍCULA STIKIT DORADO 255L  5" X NH P240

3M
82465 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L 5"XNH P240

Disco de acabado recubierto Stikit- 5.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano P240
Artículo MI #01697842
No. Fabricante 82465 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L 5"XNH P240
Precio162.83 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
82465 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L 5"XNH P240

Disco de acabado recubierto Stikit- 5.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano P240
Artículo MI #01697842
No. Fabricante 82465 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L 5"XNH P240
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
Precio162.83 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, lijado
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Amarillo
  • Color del disco
    Oro
  • Flexible
    Sí
  • Número de grano
    P240
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    125
  • Número de stock del fabricante
    60440256596
  • Número de Upc del fabricante
    00051144824656
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051144824656

Descripción general

Descripción del fabricante
82465 ROLLO DE DISCO DE PELÍCULA DE ORO STIKIT 255L
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cómoda forma enrollable que elimina la necesidad de retirar los revestimientos de disco de los discos individuales
  • El soporte adhesivo Stikit 3M™ permite una aplicación rápida y fácil de retirar
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un rendimiento profesional en muchas superficies
  • El soporte de película resistente al desgarro proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • La construcción de capa abierta y el recubrimiento resistente a la carga evitan que el polvo y los residuos obstruyan el disco y ofrecen una
  • Cómoda forma de rollo de disco