Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoJE
- Longitud de la correa72 pulg.
- Ancho de la correa2 pulg.
- Longitud total72 pulg.
- Ancho general2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAcabado, rectificado, pulido
- Material de apoyoPaño
- ColorNaranja
- Número de granoP220
- Número de stock del fabricante60430041578
- Número de Upc del fabricante00051144845064
- Cantidad del paquete50
- Tipos de productosCinturón de tela
- UPC_NO00051144845064
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La mezcla de abrasivos de óxido de aluminio cerámico 3M™ supera a los abrasivos de óxido de aluminio en durabilidad y tasa de corte, produciendo más piezas por correa y requiriendo menos cambios de correa
- El soporte flexible de rayón se adapta a las piezas contorneadas para un acabado uniforme
- La ayuda de rectificado incorporada reduce el calor y aumenta el rendimiento cuando se utiliza en acero inoxidable y otros metales exóticos
- La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la correa
- Elija esta correa para eliminar, mezclar y refinar el material a presión de ligera a moderada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.