Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoL190
- Grosor del elemento0,880 pulg.
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Diámetro exterior5.1800 pulg.
- Peso0.24 lb
Detalles
- ColorAzul
- Durómetro del elemento90-95 Costa A
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoSólido de araña con cierre a presión
- Tipo de mordazaRecto
- Número de catálogo del fabricante68514428284
- Número de Upc del fabricante685144282842
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieSW
- Capacidad de par2592 pulg.
- UPC_NO685144282842